ODELIC(オーデリック)
オーデリック LED LED-LINE ベースライト 埋込型110形 下面開放型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
光源色
昼白色
注文コード
45451588
品番
XD504012P3B
参考基準価格(税別)
¥54,400
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力・光源色
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応
LEDユニット型
種別
LEDユニット UN1503B
長さ(mm)
2462
幅(mm)
330
寸法(mm)
埋込穴:2445×300
質量(kg)
7.5
材質(本体)
鋼(白色)
タイプ
埋込型110形、下面開放型
電圧(V)
100-242
定格消費電力(W)
39.2
色温度(K)
5000
埋め込み深さ(mm)
65
ランプの種類
LED
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:158.6
材質(枠)
ポリカーボネート(乳白)
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
40(100V)、41(200V)、43(242V)
明るさ
Hf86W相当
別売品番
【連結金具】XA353001
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
6220
連結
可能型
調光の可否
不可
注意
※調光器不可
※LED光源ユニットは別梱包となります。