種別直観形LED32W×2(R17d)No.310A長さ(mm)2474幅(mm)250寸法(mm)埋込穴:2446×220質量(kg)8材質(本体)鋼(白色)タイプ埋込型110形、下面開放型2灯用電圧(V)100-242定格消費電力(W)64色温度(K)6500埋め込み深さ(mm)100ランプの種類LED光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:138.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)66(100V)、68(200V)、71(242V)明るさFLR110W×2灯相当別売品番【連結金具】OA253017演色指数(Ra)83定格光束(Lm)8850連結可能型調光の可否不可