曜日別特売
XD266093D オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 埋込型 ODELIC(オーデリック) 45452105

 

XD266093D オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 埋込型 ODELIC(オーデリック) 45452105
XD266093D オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 埋込型 ODELIC(オーデリック) 45452105

オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 埋込型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台定格消費電力(W)64光源色温白色注文コード45452105品番XD266093D
参考基準価格(税別)¥77,900販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト
埋込型
高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト

種別直観形LED32W×2(R17d)No.310D長さ(mm)2474幅(mm)250寸法(mm)埋込穴:2446×220質量(kg)8材質(本体)鋼(白色)タイプ埋込型110形、下面開放型2灯用電圧(V)100-242定格消費電力(W)64色温度(K)3500埋め込み深さ(mm)100ランプの種類LED光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:130.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)66(100V)、68(200V)、71(242V)明るさFLR110W×2灯相当別売品番【連結金具】OA253017演色指数(Ra)83定格光束(Lm)8370連結可能型調光の可否不可
注意
※調光器不可
※連結金具別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする