種別直観形LED41.7W×2(R17d)No.311D長さ(mm)2474幅(mm)250寸法(mm)埋込穴:2446×220質量(kg)8材質(本体)鋼(白色)タイプ埋込型110形、下面開放型2灯用電圧(V)100-242定格消費電力(W)83.4色温度(K)3500埋め込み深さ(mm)100ランプの種類LED光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:126.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)86(100V)、88(200V)、92(242V)明るさHf86WW×2灯相当別売品番【連結金具】OA253017演色指数(Ra)83定格光束(Lm)10580連結可能型調光の可否不可