XD266093P1E オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 埋込型 ODELIC(オーデリック) 45452175

 

XD266093P1E オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 埋込型 ODELIC(オーデリック) 45452175
XD266093P1E オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 埋込型 ODELIC(オーデリック) 45452175

オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 埋込型

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1台定格消費電力(W)83.4光源色電球色注文コード45452175品番XD266093P1E
参考基準価格(税別)¥80,900販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト
埋込型
高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト

種別直観形LED41.7W×2(R17d)No.311E長さ(mm)2474幅(mm)250寸法(mm)埋込穴:2446×220質量(kg)8材質(本体)鋼(白色)タイプ埋込型110形、下面開放型2灯用電圧(V)100-242定格消費電力(W)83.4色温度(K)3000埋め込み深さ(mm)100ランプの種類LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:122光源寿命40000時間皮相電力(VA)86(100V)、88(200V)、92(242V)明るさHf86WW×2灯相当別売品番【連結金具】OA253017演色指数(Ra)83定格光束(Lm)10180連結可能型調光の可否不可
注意
※調光器不可
※連結金具別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする