曜日別特売
E20050 スーパーメジ E型(普及タイプ)キャップ 藤本産業 45452409

 

E20050 スーパーメジ E型(普及タイプ)キャップ 藤本産業 45452409
E20050 スーパーメジ E型(普及タイプ)キャップ 藤本産業 45452409

スーパーメジ E型(普及タイプ)キャップ

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1ケース(40本)高さ(mm)50注文コード45452409品番E20050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

目地本体部が瀝青繊維質で硬度があるので揺れ、フラつきがなく、少量のモルタル部分固定で設置できます。また、数か所の部分固定で済むため、施工時間が大幅に削減できます。
モルタル固定が樹脂キャップより下の位置で少量で固定できるため、伸縮目地両側の打設コンクリートに十分な厚みを持たせることができ、平行クラックの発生が極めて少なく耐久性に優れます。
長さは2mでワイヤーメッシュと同寸法のため、カットロスや継ぎ足しの手間を軽減できます。

長さ(mm)2000幅(mm)キャップ:20、目地本体:12高さ(mm)50色(キャップ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-11-18
用途: 土間コンクリートの目地
有限会社オケタニ土木建設

保管時に曲がり易いシールが剥がれ難い発送に時間がかかる!

2が参考にしています
対象商品 : 45452479
2021-06-05
用途: 土間コンの目地
株式会社B.A.S.E.建設業・工事業

良くどこででも目にする目地材とは違い長さ2m 中の芯材もシッカリしてて 真っ直ぐ設置いやすく 綺麗な仕上がりになりました。  注文してからの 発送予定メールが遅く
尚且 休みが絡み2週間後の到着で 一番使いたい時に間に合いませんでしたが

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面木・目地棒・目地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする