曜日別特売
XL251539P1 オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 直付型 トラフ型 ODELIC(オーデリック) 45452489

 

XL251539P1 オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 直付型 トラフ型 ODELIC(オーデリック) 45452489
XL251539P1 オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 直付型 トラフ型 ODELIC(オーデリック) 45452489

オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 直付型 トラフ型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台定格消費電力(W)41.7光源色昼白色注文コード45452489品番XL251539P1
参考基準価格(税別)¥41,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト
直付型 トラフ型
高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト

種別直観形LED41.7W(R17d)No.311B長さ(mm)2438幅(mm)79質量(kg)4.5高さ(mm)105材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、トラフ型1灯用電圧(V)100-242定格消費電力(W)41.7色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:143.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)43(100V)、44(200V)、46(242V)明るさHf86W相当演色指数(Ra)83定格光束(Lm)6000調光の可否不可
注意
※調光器不可
※連結金具別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする