ODELIC(オーデリック)
オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 直付型 トラフ型
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
内容量
1台
定格消費電力(W)
41.7
光源色
電球色
注文コード
45452534
品番
XL251539P1E
参考基準価格(税別)
¥41,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力・光源色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト
直付型 トラフ型
高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
種別
直観形LED41.7W(R17d)No.311E
長さ(mm)
2438
幅(mm)
79
質量(kg)
4.5
高さ(mm)
105
材質(本体)
鋼(白色)
タイプ
直付型110形、トラフ型1灯用
電圧(V)
100-242
定格消費電力(W)
41.7
色温度(K)
3000
ランプの種類
LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:125.4
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
43(100V)、44(200V)、46(242V)
明るさ
Hf86W相当
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
5230
調光の可否
不可
注意
※調光器不可
※連結金具別売