LITEC (ライテック)
ダンベルシャフト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
45452628
品番
DP081
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
安全なABS加工
付属品
カラ-2個
材質
ABS、スチール
質量(kg)
約1
規格
幅:約450mm×直径:約28mm
耐荷重(kg)
片側約15