三菱電機
LED照明器具 Myシリーズ 40形 ライトユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
明るさ(Lm)
2500
2500
3200
5200
6900
定格電圧(V)
AC100~254
AC100~254
AC100~242
タイプ
電磁波低減用
電磁波低減用
集光タイプ
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45453076
品番
EL-LU42533NVCTZ
参考基準価格(税別)
¥31,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ
独自設計のクイックバネ方式でライトユニットをすばやく装着
カバー
ポリカーボネート(乳白色(拡散))
質量(kg)
0.8
タイプ
電磁波低減用
定格
段階光機能付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~254
フレーム
鋼板(亜鉛めっき鋼板)
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
明るさ(Lm)
2500
明るさ
FHF32形×1灯器具 定格出力相当
演色指数(Ra)
83
ライトユニット
40(形)
注意
※ライトユニットのみの販売となります。ライトユニットは必ず適合器具本体と組み合わせてご使用ください。