曜日別特売
EL-LU45033NVCTZ LED照明器具 Myシリーズ 40形 ライトユニット 三菱電機 45453094

LED照明器具 Myシリーズ 40形 ライトユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
明るさ(Lm)5200
定格電圧(V)AC100~254
タイプ電磁波低減用
内容量1台注文コード45453094品番EL-LU45033NVCTZ
参考基準価格(税別)¥34,100販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ
独自設計のクイックバネ方式でライトユニットをすばやく装着

カバーポリカーボネート(乳白色(拡散))質量(kg)1タイプ電磁波低減用定格段階光機能付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~254フレーム鋼板(亜鉛めっき鋼板)色温度(K)5000光源色昼白色明るさ(Lm)5200明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当演色指数(Ra)83ライトユニット40(形)
注意
※ライトユニットのみの販売となります。ライトユニットは必ず適合器具本体と組み合わせてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする