曜日別特売
MY-V430330S/NVCTZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 45453268

 

MY-V430330S/NVCTZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 45453268
MY-V430330S/NVCTZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 45453268

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプMY-V430330S/NVCTZ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品は定格消費電力など29種類から選べます他の種類を見る
内容量
1組
定格消費電力(W)
200V時:21
注文コード
45453268
品番
MY-V430330S/NVCTZ
参考基準価格(税別)¥44,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ
国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです

セット内容
器具本体:EL-LHV41502、ライトユニット:EL-LU43033N VCTZ
タイプ
直付形 逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付、電磁波低減用
定格
VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~254
定格消費電力(W)
200V時:21
形
Myシリーズ 40形
材質(本体)
鋼板・白色仕上
機能
段調光:100%⇔70%
商品構成
器具本体+ライトユニット
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有(200V時):152.3
光源寿命
40000時間
明るさ(Lm)
3200
明るさ
FHF32形×1灯器具 高出力相当
演色指数(Ra)
83
定格光束(lm)
3200
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする