セット内容器具本体:EL-LHV40700、ライトユニット:EL-LU45033N VCTZ形Myシリーズ 40形材質(本体)鋼板・白色仕上タイプ直付形 トラフタイプ、電磁波低減用定格VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~254定格消費電力(W)200V時:32.5機能段調光:100%⇔70%商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):160光源寿命40000時間明るさ(Lm)5200明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当演色指数(Ra)83定格光束(Lm)5200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵