曜日別特売
MY-L425341/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 45453618

 

MY-L425341/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 45453618
MY-L425341/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 45453618

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1組定格消費電力(W)200V時:16.7注文コード45453618品番MY-L425341/NAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,400

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ
国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです

セット内容器具本体:EL-LH-L40703、ライトユニット:EL-LU42534N AHTNMyシリーズ 40形材質(本体)鋼板・白色仕上タイプ直付形 トラフタイプ リニューアルタイプ 器具高57mm 全長1250mm、集光タイプ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)200V時:16.7商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):149.1光源寿命40000時間、光束維持率(%):85明るさ(Lm)2500明るさFHF32形×1灯器具 定格出力相当演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2490ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45453618MY-L425341/NAHTN18814306MY-L425441/NAHTNMY-L425341/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ リニューアルタイプ 三菱電機 18814306LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ リニューアルタイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする