セット内容器具本体:EL-LHV40703、ライトユニット:EL-LU43033N VCTZ形Myシリーズ 40形材質(本体)鋼板・白色仕上タイプ直付形 トラフタイプ リニューアルタイプ 器具高57mm 全長1250mm、電磁波低減用定格VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~254定格消費電力(W)200V時:21機能段調光:100%⇔70%商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):152.3光源寿命40000時間明るさ(Lm)3200明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵