曜日別特売
22030.0248 スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:強 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45453705

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:強

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ストローク(mm)1.5
内容量1個注文コード45453705品番22030.0248
参考基準価格(税別)¥1,023販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959
ストローク(mm)1.5材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ質量(g)4.2最高温度(℃)250寸法l(mm)18寸法d2(mm)4.5二面幅(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする