曜日別特売
22030.0250 スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:強 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45453714

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:強

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ストローク(mm)2
内容量1個注文コード45453714品番22030.0250
参考基準価格(税別)¥1,173販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
ストローク(mm)2材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ質量(g)8.2最高温度(℃)250寸法l(mm)23寸法d2(mm)6二面幅(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする