曜日別特売
22030.0360 スプリング・プランジャ、スラストピン、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:強 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45453906

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリング・プランジャ、スラストピン、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:強

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ストローク(mm)6.5
寸法d1M20
内容量1個注文コード45453906品番22030.0360
参考基準価格(税別)¥3,324販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
ストローク(mm)6.5質量(g)68寸法l(mm)43寸法d2(mm)10二面幅(mm)10材質ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする