※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スプリング・プランジャ、回転可能なボールと六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
ストローク(mm)
0.7
0.5
0.7
0.95
1.4
2.5
3.1
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45454055
品番
22031.0006
参考基準価格(税別)
¥949
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
ストローク(mm)
0.7
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ、軸受:プラスティック
質量(g)
2.1
温度範囲(℃)
-30~90
寸法l(mm)
15
寸法d2(mm)
2.5
二面幅(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M6