22040.0408 スプリング・プランジャ、プラスティック/ボール材質:プラスティック Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45454326

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリング・プランジャ、プラスティック/ボール材質:プラスティック

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ストローク(mm)1.5
内容量1個注文コード45454326品番22040.0408
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269
ストローク(mm)1.5材質バネ:ステンレス鋼、本体:POM/青、ボール:POM/白質量(g)1温度範囲(℃)-30~50寸法l(mm)16寸法d2(mm)5寸法n(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする