※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スプリング・プランジャ、プラスティック/ボール材質:プラスティック
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
ストローク(mm)
1.9
0.9
1.5
1.9
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45454335
品番
22040.0410
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
ストローク(mm)
1.9
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:POM/青、ボール:POM/白
質量(g)
1.8
温度範囲(℃)
-30~50
寸法l(mm)
19
寸法d2(mm)
6
寸法n(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M10