※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/快削鋼、バネ圧:標準
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
ストローク(mm)
1.5
0.4
0.8
0.9
1
1.5
2
2.5
3.5
4.5
5.5
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45454387
品番
22050.0008
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
ストローク(mm)
1.5
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ
質量(g)
3.5
最高温度(℃)
250
寸法l(mm)
16
寸法d2(mm)
4.5
寸法n(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M8