22050.0010 スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/快削鋼、バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45454396

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/快削鋼、バネ圧:標準

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ストローク(mm)2
内容量1個注文コード45454396品番22050.0010
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229
ストローク(mm)2材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ質量(g)6.6最高温度(℃)250寸法l(mm)19寸法d2(mm)6寸法n(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする