曜日別特売
MY-B425335/NVCTZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 300幅 三菱電機 45454519

 

MY-B425335/NVCTZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 300幅 三菱電機 45454519
MY-B425335/NVCTZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 300幅 三菱電機 45454519

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 300幅

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1組定格消費電力(W)200V時:16.7定格電圧(V)AC200~254注文コード45454519品番MY-B425335/NVCTZ
参考基準価格(税別)¥41,900販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ
国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです

仕様断熱施工:不可セット内容器具本体:EL-LHB43000、ライトユニット:EL-LU42533N VCTZ寸法(mm)埋込穴:300×1257Myシリーズ 40形材質(本体)鋼板・白色仕上タイプ埋込形 下面開放タイプ 300幅、電磁波低減用定格VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~254定格消費電力(W)200V時:16.7機能段調光:100%⇔70%商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):146.7光源寿命40000時間明るさ(Lm)2500明るさFHF32形×1灯器具 定格出力相当演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2450ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※断熱施工では使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする