仕様断熱施工:不可セット内容器具本体:EL-LHB43009、ライトユニット:EL-LU43033Y AHTN寸法(mm)埋込穴:300×1257形Myシリーズ 40形材質(本体)鋼板・白色仕上タイプ埋込形 下面開放タイプ 300幅 器具高107mm 全長1284mm リニューアルタイプ、イエロータイプ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~254定格消費電力(W)200V時:24.9商品構成器具本体+ライトユニットエネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):86.3光源寿命40000時間明るさ(Lm)4000光色イエロー明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプ定格光束(Lm)2150ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵