※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:標準
(1件のレビュー)
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
ストローク(mm)
0.9
0.3
0.4
0.8
0.9
1
1.5
2
2.5
3.5
4.5
5.5
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45454719
品番
22050.0405
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
ストローク(mm)
0.9
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ
質量(g)
1
最高温度(℃)
250
寸法l(mm)
12
寸法d2(mm)
3
寸法n(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M5