※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:標準
(1件のレビュー)
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
ストローク(mm)
2.5
0.3
0.4
0.8
0.9
1
1.5
2
2.5
3.5
4.5
5.5
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45454755
品番
22050.0412
参考基準価格(税別)
¥924
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
ストローク(mm)
2.5
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ
質量(g)
11
最高温度(℃)
250
寸法l(mm)
22
寸法d2(mm)
8
寸法n(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M12