※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:標準
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
ストローク(mm)
2
1.5
2
2.5
3.5
4.5
6.5
8
寸法d1
M5
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M24
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45454807
品番
22050.0505
参考基準価格(税別)
¥554
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
ストローク(mm)
2
質量(g)
1.3
寸法l(mm)
12
寸法d2(mm)
2.4
寸法n(mm)
0.8
材質
ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
最高温度(℃)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M5