曜日別特売
22050.0524 スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45454877

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:標準

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ストローク(mm)8
寸法d1M24
内容量1個注文コード45454877品番22050.0524
参考基準価格(税別)¥3,309販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
ストローク(mm)8質量(g)74寸法l(mm)34寸法d2(mm)13寸法n(mm)3材質ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする