※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:強
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
ストローク(mm)
2.5
0.9
1
1.5
2
2.5
3.5
4.5
5.5
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45454929
品番
22050.0612
参考基準価格(税別)
¥1,023
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
ストローク(mm)
2.5
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ
質量(g)
11
最高温度(℃)
250
寸法l(mm)
22
寸法d2(mm)
8
寸法n(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M12