22050.0620 スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:強 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45454947

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:強

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ストローク(mm)4.5
内容量1個注文コード45454947品番22050.0620
参考基準価格(税別)¥1,892販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
ストローク(mm)4.5材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ質量(g)45最高温度(℃)250寸法l(mm)30寸法d2(mm)12寸法n(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする