※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スプリング・プランジャ、ボール、ヘッド、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:標準
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
ストローク(mm)
1.5
0.8
0.9
1
1.5
2
2.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45455123
品番
22050.0943
参考基準価格(税別)
¥1,637
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ストローク(mm)
1.5
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ
質量(g)
7.9
最高温度(℃)
250
寸法d2(mm)
4.5
寸法d3(mm)
13
寸法l1(mm)
16.5
寸法l2(mm)
11
寸法n(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M8