※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スプリング・プランジャ、セラミック・ボール、スロット付、ステンレス鋼A4/ステンレス鋼A4バネ圧:標準
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
ストローク(mm)
3.5
0.8
0.9
1
1.5
2
2.5
3.5
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45455218
品番
22050.1416
参考基準価格(税別)
¥3,588
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ストローク(mm)
3.5
材質
バネ:ステンレス鋼A4(SUS316相当)/不活性化処理、本体:ステンレス鋼A4(SUS316相当)/不活性化処理、ボール:セラミック
質量(g)
19.8
最高温度(℃)
250
寸法l(mm)
24
寸法d2(mm)
10
寸法n(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M16