22050.1608 スプリング・プランジャ、セラミック・ボール、スロット付、ステンレス鋼A4/ステンレス鋼A4バネ圧:強 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45455245

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリング・プランジャ、セラミック・ボール、スロット付、ステンレス鋼A4/ステンレス鋼A4バネ圧:強

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ストローク(mm)1.5
内容量1個注文コード45455245品番22050.1608
参考基準価格(税別)¥1,597販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
ストローク(mm)1.5材質バネ:ステンレス鋼A4(SUS316相当)/不活性化処理、本体:ステンレス鋼A4(SUS316相当)/不活性化処理、ボール:セラミック質量(g)3.4最高温度(℃)250寸法l(mm)16寸法d2(mm)4.5寸法n(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする