22051.0008 スプリング・プランジャ、回転可能なボールとスロット付/快削鋼、バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45455306

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリング・プランジャ、回転可能なボールとスロット付/快削鋼、バネ圧:標準

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ストローク(mm)0.95
内容量1個注文コード45455306品番22051.0008
参考基準価格(税別)¥894販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829
ストローク(mm)0.95材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ、軸受:プラスティック質量(g)4.2温度範囲(℃)-30~90寸法l(mm)16寸法d2(mm)3.5寸法n(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする