曜日別特売
EL-LFB4542A.AHX LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ 器具本体 三菱電機 45455395

LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ 器具本体

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
質量(kg)9
内容量1台注文コード45455395品番EL-LFB4542A.AHX
参考基準価格(税別)¥64,800販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ

仕様断熱施工:不可カバーアクリル 乳白色仕上質量(kg)9材質(本体)鋼板 白色仕上タイプ埋込形 乳白カバータイプ、300幅 2灯用定格HX 初期照度補正形 20~100%連続調光可定格電圧(V)AC100~242点灯方式電子回路式材質(枠)鋼板 白色仕上適合ランプLDL40反射板鋼板 白色仕上
注意
※断熱施工では使用できません。
※ランプ別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする