※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スプリング・プランジャ、回転可能なボールとスロット付/ステンレス鋼バネ圧:標準
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
ストローク(mm)
0.95
0.5
0.7
0.95
1.4
2.5
3.1
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45455428
品番
22051.0408
参考基準価格(税別)
¥1,482
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ストローク(mm)
0.95
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ、軸受:プラスティック
質量(g)
4.2
温度範囲(℃)
-30~90
寸法l(mm)
16
寸法d2(mm)
3.5
寸法n(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M8