※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スプリング・プランジャ、回転可能なボールとスロット付/ステンレス鋼バネ圧:強
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
ストローク(mm)
0.5
0.5
0.7
0.95
1.4
2.5
3.1
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45455464
品番
22051.0605
参考基準価格(税別)
¥1,268
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ストローク(mm)
0.5
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ、軸受:プラスティック
質量(g)
1.1
温度範囲(℃)
-30~90
寸法l(mm)
12
寸法d2(mm)
2
寸法n(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M5