22051.0606 スプリング・プランジャ、回転可能なボールとスロット付/ステンレス鋼バネ圧:強 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45455473

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリング・プランジャ、回転可能なボールとスロット付/ステンレス鋼バネ圧:強

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ストローク(mm)0.7
内容量1個注文コード45455473品番22051.0606
参考基準価格(税別)¥1,313販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
ストローク(mm)0.7材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ、軸受:プラスティック質量(g)2.1温度範囲(℃)-30~90寸法l(mm)14寸法d2(mm)2.5寸法n(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする