22051.0610 スプリング・プランジャ、回転可能なボールとスロット付/ステンレス鋼バネ圧:強 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45455498

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリング・プランジャ、回転可能なボールとスロット付/ステンレス鋼バネ圧:強

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ストローク(mm)1.4
内容量1個注文コード45455498品番22051.0610
参考基準価格(税別)¥2,186販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
ストローク(mm)1.4材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ、軸受:プラスティック質量(g)7.8温度範囲(℃)-30~90寸法l(mm)19寸法d2(mm)4.5寸法n(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする