曜日別特売
22060.0016 スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45455595

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ストローク(mm)5
寸法d1M16
内容量1個注文コード45455595品番22060.0016
参考基準価格(税別)¥1,103販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
ストローク(mm)5質量(g)35寸法t(mm)2.5寸法l(mm)32寸法d2(mm)7.5材質ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染最高温度(℃)250二面幅(mm)5寸法n(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする