※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、樹脂製ピンバネ圧:標準
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
ストローク(mm)
1.5
1.5
2.3
2.5
3
4
5
寸法d1
M4
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45455787
品番
22060.0204
参考基準価格(税別)
¥514
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ストローク(mm)
1.5
質量(g)
0.86
寸法t(mm)
0.6
寸法l(mm)
15
寸法d2(mm)
1.5
材質
ピン:POM/白、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染
温度範囲(℃)
-30~50
二面幅(mm)
1.3
寸法n(mm)
0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M4