曜日別特売
22060.0206 スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、樹脂製ピンバネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45455805

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、樹脂製ピンバネ圧:標準

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ストローク(mm)2.5
寸法d1M6
内容量1個注文コード45455805品番22060.0206
参考基準価格(税別)¥484販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459
ストローク(mm)2.5質量(g)2.3寸法t(mm)0.9寸法l(mm)20寸法d2(mm)2.7材質ピン:POM/白、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染温度範囲(℃)-30~50二面幅(mm)2寸法n(mm)1.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする