曜日別特売
MY-X450331/NVCTZ 用途別照明 LEDライトユニット形 Myシリーズ 学校用 スクールファイン 三菱電機 45455849

 

MY-X450331/NVCTZ 用途別照明 LEDライトユニット形 Myシリーズ 学校用 スクールファイン 三菱電機 45455849
MY-X450331/NVCTZ 用途別照明 LEDライトユニット形 Myシリーズ 学校用 スクールファイン 三菱電機 45455849

用途別照明 LEDライトユニット形 Myシリーズ 学校用 スクールファイン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
定格消費電力(W)200V時:32.5
内容量1組注文コード45455849品番MY-X450331/NVCTZ
参考基準価格(税別)¥53,500販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

LEDライトユニット形Myシリーズ
学校用
110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します

セット内容器具本体:EL-LHX42001、ライトユニット:EL-LU45033N VCTZMyシリーズ 40形材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装)タイプ直付形 学校用 スクールファイン、電磁波低減用定格VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~254定格消費電力(W)200V時:32.5機能段調光:100%⇔70%商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):140.9光源寿命40000時間、光束維持率(%):85明るさ(Lm)5200明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4580ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※Myシリーズ学校用「スクールファイン」は赤外線調光ユニット「SC3100」には適合いたしません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする