曜日別特売
EL-LV5000LMAHTZ 用途別照明 LED一体型 病院・福祉施設用 LEDホスピタルブラケット 三菱電機 45455867

 

EL-LV5000LMAHTZ 用途別照明 LED一体型 病院・福祉施設用 LEDホスピタルブラケット 三菱電機 45455867
EL-LV5000LMAHTZ 用途別照明 LED一体型 病院・福祉施設用 LEDホスピタルブラケット 三菱電機 45455867

用途別照明 LED一体型 病院・福祉施設用 LEDホスピタルブラケット

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
定格消費電力(W)200V時:38.2
内容量1組注文コード45455867品番EL-LV5000LMAHTZ
参考基準価格(税別)¥115,400販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

コンパクト・シンプルな形状で、病室の空間に溶け込むホスピタルブラケット。点灯方向の切替えで、シーンに応じた光環境を提供

材質拡散カバー(ベース照明用):アクリル 透明拡散、拡散カバー(読書灯用):アクリル 乳白質量(kg)2.6取付壁面専用LED一体形タイプ病院・福祉施設用 LEDホルピタルブラケット、2回路 調光タイプ定格段調光機能付5~100%連続調光対応(ベース照明)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)200V時:38.2材質(ケース)鋼板材質(フレーム)アルミ 白色仕上(マンセルNo.N9.3)色温度(K)3000使用可能温度範囲5~35℃光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):109.1光源寿命40000時間、光束維持率(%):85回路2(ベース照明・読書灯)演色指数(Ra)85定格光束(Lm)4170調光率(%)間接ベース照明:連続5~100(段調光機能付、読書灯:連続調光10~100、段調光機能付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする