曜日別特売
22060.0412 スプリング・プランジャ、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45455909

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリング・プランジャ、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ストローク(mm)4
寸法d1M12
内容量1個注文コード45455909品番22060.0412
参考基準価格(税別)¥1,767販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
ストローク(mm)4質量(g)17寸法t(mm)2寸法l(mm)28寸法d2(mm)6材質ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250二面幅(mm)4寸法n(mm)2.7RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする