三菱電機
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
定格消費電力(W)
200V時:13.6
200V時:13.6
200V時:16.7
200V時:24.9
200V時:32.5
色温度(K)
3000
3000
5000
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45455928
品番
EL-LUW42053LAHTN
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
LEDライトユニット形Myシリーズ
防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット
材質
ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色
質量(kg)
1.2
タイプ
防雨・防湿形(軒下用)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
200V時:13.6
色温度(K)
3000
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有(200V時):123.5
明るさ(Lm)
2000
明るさ
FLR40形×1灯器具 節電タイプ
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
1680
ライトユニット
(40(形))LED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※従来のMyシリーズ防雨・防湿形(軒下用)器具本体とはライトユニットの互換性がありませんので、ご注意ください。
※必ず専用の防雨・防湿形ライトユニットと防雨・防湿形器具本体との組合せでご使用ください。