※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スプリング・プランジャ、六角穴付/ステンレス鋼樹脂製ピンバネ圧:標準
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
ストローク(mm)
3
1.5
2.3
2.5
3
4
5
寸法d1
M10
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45456015
品番
22060.0610
参考基準価格(税別)
¥1,318
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ストローク(mm)
3
質量(g)
8.5
寸法t(mm)
1.4
寸法l(mm)
22
寸法d2(mm)
4
材質
ピン:POM/白、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
温度範囲(℃)
-30~50
二面幅(mm)
3
寸法n(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M10