曜日別特売
22070.0444 スプリング・プランジャ、ロングタイプ/本体:快削鋼、バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45456243

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリング・プランジャ、ロングタイプ/本体:快削鋼、バネ圧:標準

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ストローク(mm)25
寸法d1M16
質量(g)81
内容量1個注文コード45456243品番22070.0444
参考基準価格(税別)¥6,567販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
ストローク(mm)25質量(g)81寸法t(mm)3寸法d2(mm)8寸法d3(mm)13.4材質ピン:スチール/浸炭焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染温度範囲(℃)-30~90二面幅(mm)6寸法l1(mm)98寸法l2(mm)35寸法n(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする