※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スプリング・プランジャ、ロングタイプ/本体:快削鋼、バネ圧:標準
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
ストローク(mm)
40
8
10
15
20
25
30
40
50
寸法d1
M16
M10
M12
M16
M24
質量(g)
117
13
22
47
52
54
55
71
81
83
97
117
132
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45456277
品番
22070.0455
参考基準価格(税別)
¥10,264
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
ストローク(mm)
40
質量(g)
117
寸法t(mm)
3
寸法d2(mm)
8
寸法d3(mm)
13.4
材質
ピン:スチール/浸炭焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染
温度範囲(℃)
-30~90
二面幅(mm)
6
寸法l1(mm)
148
寸法l2(mm)
35
寸法n(mm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M16